LAPP ITALIA SRL - LPP00161023 OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G4 - 00161023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773028768
Codice prodotto
LPP00161023
Cod. produttore
00161023
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
15.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


