AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0015212 OLFLEX 150 12G1 - 0015212

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0015212 OLFLEX 150 12G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773035827

Codice prodotto

LPP0015212

Cod. produttore

0015212

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

12

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

12.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo multi standard resistente all'olio con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWMÖLFLEX® 150ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 VElevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5Armonizzato (HAR): H05VV5-F e "Recognized"UL