LAPP ITALIA SRL - LPP0012463 OLFLEX 540 P 3G1,5 - 0012463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773003758
Codice prodotto
LPP0012463
Cod. produttore
0012463
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Colore della guaina esterna:
Giallo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-50...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no




