LAPP ITALIA SRL - LPP0011113 OLFLEX 191 3G1 - 0011113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773006865
Codice prodotto
LPP0011113
Cod. produttore
0011113
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


