AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011027 H05VV5-F 3G1,5 - 0011027

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011027 H05VV5-F 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773007220

Codice prodotto

LPP0011027

Cod. produttore

0011027

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

8.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

105 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

33.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500VElevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5Armonizzato (HAR): H05VV5-F