LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504VBC SEGNAPASSO LED 3W VERT. INCL. 230V 3000K - SPLED504VBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 65 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093644081
Codice prodotto
LMOSPLED504VBC
Cod. produttore
SPLED504VBC
Produttore
LMO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
65 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
77 mm
Altezza / Profondità:
38.5 mm
Lunghezza:
140 mm