LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS306NE SPOT GU10 230V A PINZA S/LAMP NERO - S306NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - GU10
Materiale - Altri
Modello - Portalampada con interruttore a tirante
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8056093644425
Codice prodotto
LMOS306NE
Cod. produttore
S306NE
Produttore
LMO
Portalampada:
GU10
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampada con interruttore a tirante
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Colore:
Nero
Con porta starter:
no
SPOT GU10 a pinza max 50W - 230V orientabile con interruttore passafilo e cavo spina cm130. Corpo in metallo. IP20. Finitura nero.



