AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMON502/NE CABLAGGIO A PEDALE CM.350+150 NERO

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMON502/NE CABLAGGIO A PEDALE CM.350+150 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cablaggio passante

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341519585

Codice prodotto

LMON502/NE

Cod. produttore

N502/NE

Produttore

LMO

Tipo di accessorio / ricambio:

Cablaggio passante

Numero di conduttori:

2

Colore:

Nero

Sezione nominale:

0.75 mm²

Cablaggio composto da cavo bipolare 2x0,75; interruttore unipolare a pedale; spina europea 2,5A. Colore Nero.