AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6012W1224VBN GOCCIA LED LAMP 12W E27 12-24V 4000K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6012W1224VBN GOCCIA LED LAMP 12W E27 12-24V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 119 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093646245

Codice prodotto

LMOG6012W1224VBN

Cod. produttore

G6012W1224VBN

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

119 mm

Tensione nominale:

10...30 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY SRL, modello LMOG6012W1224VBN - GOCCIA LED LAMP 12W E27 12-24V 4000K