AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOES111/13W/BN LED LAMP 230V ES111 GU10 11W 4100K - ES111/13W/BN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1050...1050 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513583

Codice prodotto

LMOES111/13W/BN

Cod. produttore

ES111/13W/BN

Produttore

LMO

Base:

GU10

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1050...1050 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

63 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

111 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

ES111 LED - Lampada in alluminio 13W 230V ampiamente utilizzata per l’illuminazione commerciale professionale. LED COB ad alta luminosità. Corpo in alluminio.LED ES111 13W GU10 1050lm 4100K CRI >80 - 45°. Finitura argento.