LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED5WR230VBN DIKLED 5W 230V 4100K GU10 ALTA DISSIP. - DIKLED5WR230VBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 480...480 lm
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093642896
Codice prodotto
LMODIKLED5WR230VBN
Cod. produttore
DIKLED5WR230VBN
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



