LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35GU10BF LAMPADA LED 4.5W 230V DIA.35MM 6400K - DIKLED35GU10BF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 48.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8058341514009
Codice prodotto
LMODIKLED35GU10BF
Cod. produttore
DIKLED35GU10BF
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
48.5 mm
Tensione nominale:
100...265 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
34.5 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



