LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/10C PORTALAMPADA E27 CERAMICA+ STAFFA A L - A7010/10C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8058341519080
Codice prodotto
LMOA7010/10C
Cod. produttore
A7010/10C
Produttore
LMO
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
A7010/10C - Portalampada E27 versione in ceramica con staffa. IP20. Finitura bianco.


