AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMO323/90 COPPIA PORTALAMPADE ALOGENO R7S - 323/90

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMO323/90 COPPIA PORTALAMPADE ALOGENO R7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - R7s

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Parete / soffitto

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8058341519226

Codice prodotto

LMO323/90

Cod. produttore

323/90

Produttore

LMO

Portalampada:

R7s

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Parete / soffitto

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Bianco

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

Coppia portalampada R7S su staffa.