LAMBORGHINI - FERROL - LAM0T4B2AWD ALHENA TECH 24 C (EU) - 0T4B2AWD
.jpg?84758679836A689091919C8AA078508895889C65846B5077706D999A7B659AA4B7&ts=1759358130706)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693887359
Codice prodotto
LAM0T4B2AWD
Cod. produttore
0T4B2AWD
Produttore
LAM
La nuova interfaccia utente con tecnologia «capsense», priva di tasti meccanici è dotata di display grafico da 2,8’’, consente all’utente di interagire col prodotto in modo agevole ed estremamente semplice.Grazie all’efficienza energetica del riscaldamento d’ambiente ηs 94% tra le più alte della categoria (Classe A ErP, scala da G a A++) e all’abbinamento al comando remoto Connect, in grado di leggere la temperatura esterna direttamente da internet, raggiunge la classe energetica di sistema A+ (scalada G ad A+++). Si adatta agevolmente alle condizioni di carico grazie all’ampio range di modulazione che può arrivare fino a 1:10 (1:10 mod. 34 C, 1:9 mod. 28 C, 1:7 mod 24 C).Grazie al sistema “Hydrogen plug-in”, una delle sue più importanti innovazioni, è già in grado di autoregolarsi per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno, che arriveranno presto in Europa, per combattere il riscaldamento globale.Concepita per soddisfare a pieno le richieste di un prodotto «robusto» sotto ogni punto di vista grazie allo scambiatore primario a passaggi elevati in grado di garantire massima efficienza ed affidabilità nel tempo anche, e non solo, in sostituzione di vecchi generatori in impianti particolarmente sporchi.


