AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20250H COLONNA LINEAR2 250MM ANTR

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20250H COLONNA LINEAR2 250MM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Colore - Altri

  • Con piastra di base - no

  • Altezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074973927

Codice prodotto

L&LWT20250H

Cod. produttore

WT20250H

Produttore

L&L

Modello:

Rettangolare

Colore:

Altri

Con piastra di base:

no

Altezza:

250 mm

Colonna - altezza totale 250 mm - antracite.