L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8712 CASSAF INSTAL A FILO SOFFITTO MURAT BP2 - WC8712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 263 mm
Lunghezza di incasso - 310 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077976246
Codice prodotto
L&LWC8712
Cod. produttore
WC8712
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
263 mm
Lunghezza di incasso:
310 mm
Altezza/profondità di installazione:
146 mm
Cassaforma per installazione a filo su soffitto in muratura.



