AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8250 CASSAFORMA RIO2.0 264 MM INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8250 CASSAFORMA RIO2.0 264 MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 264 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Acciaio Inox

  • Con cablaggio - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079628648

Codice prodotto

L&LWC8250

Cod. produttore

WC8250

Produttore

L&L

Lunghezza:

264 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Acciaio Inox

Con cablaggio:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

20 mm

Altezza:

53 mm

Cassaforma in inox. L=264 mm, per RIO 2.0