AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6500 CASSAFORMA NEVA MINI1-2-5-6-7 - WC6500

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079628631

Codice prodotto

L&LWC6500

Cod. produttore

WC6500

Produttore

L&L

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

42 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

322 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Cassaforma in alluminio - 322 mm, per neva mini.