AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5201 CASSAFORMA MOBY1.0/1.1 163X151 - WC5201

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5201 CASSAFORMA MOBY1.0/1.1 163X151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 186 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074994953

Codice prodotto

L&LWC5201

Cod. produttore

WC5201

Produttore

L&L

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

186 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Lunghezza di incasso:

151 mm

Cassaforma per MOBY1.0/1.1