AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4020 CASSAFORMA LITUS2.0/2.2/2.4/2.8-SMOOTHY - WC4020

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di incasso - 107 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

  • Altezza/profondità di installazione - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075806194

Codice prodotto

L&LWC4020

Cod. produttore

WC4020

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Larghezza di incasso:

107 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Orientamento cassaforme. Nel caso di installazione dei modelli orientabili, fare attenzione durante il posizionamento delle cassa-forme: il riferimento presente nella cassaforma (indicato con la freccia) sta ad indicare l’asse di rotazione dell’emissione luminosa. Diametro 74mm.