AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4011 CASSAFORMA LITUS1.1/1.7 - WC4011

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di incasso - 82 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

  • Altezza/profondità di installazione - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077199652

Codice prodotto

L&LWC4011

Cod. produttore

WC4011

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Larghezza di incasso:

82 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Connessioni stagne. Per eseguire il collegamento dei cavi utilizzare muffole con resina o nastro auto-agglomerante al fine di evitar. Orientamento cassaforme quadre. Nel caso di installazione del modello a pianta quadra, fare attenzione durante il posizionamento delle cassaforme: allineare tutti i lati del quadro in maniera parallela tra loro.e infiltrazioni d’acqua. 50x50mm.