L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0150 CASSAFORMA ELLITTICA 200X112 H76 - WC0150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Larghezza di incasso - 115 mm
Lunghezza di incasso - 203 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074568994
Codice prodotto
L&LWC0150
Cod. produttore
WC0150
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza di incasso:
115 mm
Lunghezza di incasso:
203 mm
Altezza/profondità di installazione:
75 mm
Cassaforma. 203 x 115 x 75 mm


