L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1001H CANNOCCHIALE STD PROIETTORI ANT - WB1001H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449071341620
Codice prodotto
L&LWB1001H
Cod. produttore
WB1001H
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


