AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AW STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K BIA-BIA - SP70005AW

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 107 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079626620

Codice prodotto

L&LSP70005AW

Cod. produttore

SP70005AW

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

107 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

140 mm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); 3,5W; 24Vdc; Flusso sorgente: 107 lm (3000K). bianco