L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AT STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K CORT - SP70005AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 107 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079626613
Codice prodotto
L&LSP70005AT
Cod. produttore
SP70005AT
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
107 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
140 mm



