L&L LUCE E LIGHT - L&LSP62129AAE STEP OUTSIDE6.2 2W 500MA 4000K ASS BIA - SP62129AAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079919586
Codice prodotto
L&LSP62129AAE
Cod. produttore
SP62129AAE
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
55 mm
Diametro di incasso:
45 mm



