AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP5112FAAE STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 2700K ASS BIA - SP5112FAAE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073193036

Codice prodotto

L&LSP5112FAAE

Cod. produttore

SP5112FAAE

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

55 mm

Step Outside 5.1 - Segnapasso da esterno; a incasso (parete); corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox, schermo in plexiglass trasparente; finiture: bianco RAL 9003; 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica asimmetrica; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP65; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,24 kg; dimensioni Ø55x52 mm; foro d’incasso: Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501.