L&L LUCE E LIGHT - L&LSP51125AAS STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 3000K ASS SAT - SP51125AAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 34 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Acciaio Inox
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071736730
Codice prodotto
L&LSP51125AAS
Cod. produttore
SP51125AAS
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
34 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Alimentazione:
Reattore elettronico
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
55 mm
Diametro di incasso:
45 mm



