AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP2700FDT STEP OUTSIDE2.7 2W 24VDC 2700K DIF CORT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Marrone

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079626033

Codice prodotto

L&LSP2700FDT

Cod. produttore

SP2700FDT

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

145 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Marrone

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

38 mm

Step2.7Segnapasso da esterno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. 24DC. 2700 K. Colore Corten. 145 lm