L&L LUCE E LIGHT - L&LRE24009DB RIO2.4 38W 24VDC 3700K DIF 2010MM - RE24009DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079035439
Codice prodotto
L&LRE24009DB
Cod. produttore
RE24009DB
Produttore
L&L
Profilo lineare da interni ed esterni; carrabile fino a 5000kg; 32W - 24 Vdc; power LED SMD; 3700K; luce diffusa; corpo in PMMA bianco opale estruso, testate in acciaio Inox AISI 316L e molle in AISI 301, cassaforma standard in alluminio estruso lega EN AW 6060; cassaforma in acciaio Inox disponibile; NTC controllo della temperatura a bordo; PCB tropicalizzati; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso (parete, pavimento) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,20 kg/m; dimensioni 2010x38x47mm; collegamentoin parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.2; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8224; cassaforma per cartongesso WC8424; cassaforma in acciaio Inox WC8254; kit allineamento casseforme in alluminio WN8010, kit allineamento casseforme in acciaio inox WN8011; coppia estrattori WN8002; kit anticaduta WN8102.



