L&L LUCE E LIGHT - L&LPN12105AE PLIN1.2 12W 230VAC 3000K DIF BIA 800MM - PN12105AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079332699
Codice prodotto
L&LPN12105AE
Cod. produttore
PN12105AE
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
645 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
120 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



