AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPM121005AE PASITO MINI1.2 6W 230VAC 30K 150X90 BIA - PM121005AE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LPM121005AE PASITO MINI1.2 6W 230VAC 30K 150X90 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 383 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079217620

Codice prodotto

L&LPM121005AE

Cod. produttore

PM121005AE

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

383 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

46 mm

Altezza / Profondità:

143 mm

Lunghezza:

157 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete).5W. 383 lm. 3000K. 150°x90°. Bianco