AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV20005LA NEVA2.0 11W 24VDC 3000K 45 677MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079872072

Codice prodotto

L&LNV20005LA

Cod. produttore

NV20005LA

Produttore

L&L

Profilo lineare da interni ed esterni; calpestabile; 27W - 24 Vdc; 15 power LED passo 120mm; 3000K; CRI: >80; ottica arretrata: L (45°); corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione; schermo in vetro extrachiarotemprato e serigrafato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento) mediante staffe orientabili oppure ad incasso (pavimento, parete) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,25 kg; dimensioni 677x37x29 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6520, cassaforma per cartongesso WC6720, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6020, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6520.