AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNT120010005LLE INTONO1.2 HC 6W 24VDC 30K 33 33 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 168 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072011515

Codice prodotto

L&LNT120010005LLE

Cod. produttore

NT120010005LLE

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

168 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

46 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

30 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Applique da esterno. 6W. 168 lm. 3000K. 33°., Colore Bianco