AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMY10005MI MOBY1.0 10W 24VDC 3000K 35 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079114844

Codice prodotto

L&LMY10005MI

Cod. produttore

MY10005MI

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

359 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

182 mm

Altezza / Profondità:

124 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso da immersione (non adatto per immersione in acqua salata, non adatto per applicazioni fuori dall’acqua); a incasso (parete), profondità max 10 m; corpo in tecnopolimero termoconduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: acciaio inox microsabbiato. 9W. 359 lm. 3000 K. 34°.