AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLY10115ZE LYSS1.0 7W 230VAC 3000K 10 X180 BIA - LY10115ZE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078584136

Codice prodotto

L&LLY10115ZE

Cod. produttore

LY10115ZE

Produttore

L&L

Proiettore da esterno; 9W – 230Vac 50Hz; 2 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: trasparente 10°x180°; flusso totale: 346 lm (9W 3000K); corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro serigrafato; finitura: bianco opaco RAL9003; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK05; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio: piastra di fissaggio regolabile (+5°); classe di isolamento I; peso: 0,70kg; dimensioni: 130x92x54mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori: cassaforma WC0301, contenitore per connessioni WD0500E/WD0500F/WD0500R/WD0500H.