AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT250215DNV LITUS2.5HC 24VDC 7W 3000K DIF VETRO

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 311 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078687394

Codice prodotto

L&LLT250215DNV

Cod. produttore

LT250215DNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

311 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

58 mm

Con lampada:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

72 mm

Larghezza di incasso:

74 mm

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1000 kg

Lunghezza di incasso:

74 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

72 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 7W. 3000K. diffuso. 311 lm. Quadrato