AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT170005MNV LITUS1.7 24VDC 2,5W 3000K 22 VETRO

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 168 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077826558

Codice prodotto

L&LLT170005MNV

Cod. produttore

LT170005MNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

168 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

12 mm

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

47 mm

Larghezza di incasso:

48 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

63 mm

Carico massimo:

1000 kg

Lunghezza di incasso:

48 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

48 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 2,5W. 2700 K. 22°. 168 lm