AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AH LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM ANTR - LR20105AH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 736 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768845464

Codice prodotto

L&LLR20105AH

Cod. produttore

LR20105AH

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

736 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

209 mm

Lira 2.0 - ¿Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro microprismatizzato; finitura: antracite; 36 mid power LED; 12W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 mH05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 736 lm; ottica asimmetrica; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso: 0,84 kg; dimensioni: 209x101x32 mm; accessori: cassaforma WC0301. LED 12W 3000K 736lm.