AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN20125AB LINE2.0 2W 500MA 3000K DIF BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077295620

Codice prodotto

L&LLN20125AB

Cod. produttore

LN20125AB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

55 mm

Segnapasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; flusso totale: 42 lm (3000K a 500mA); corpo in lamiera, flangia esterna in lamiera verniciata; finitura: bianco opaco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con cassaforma WC0300 (scatola standard 501); classe di isolamento III; peso 0,35kg; dimensioni 160x55x60mm; collegamento in serie, non cablato, presente morsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0300.