AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26009LI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 4000K 38 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768026207

Codice prodotto

L&LCW26009LI

Cod. produttore

CW26009LI

Produttore

L&L

Bright 2.6 316L - Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in parallelo; otticca: 38°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura max apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,60 kg; dimensioni Ø133x65 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC5002, accessorio con guaina PVC WC5102. LED bianco 3x2W 4000K 38°.