AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10139MAF BEAM1.0 3W 700MA 4000K 26 GRI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Diametro di incasso - 45 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073702443

Codice prodotto

L&LCD10139MAF

Cod. produttore

CD10139MAF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Diametro di incasso:

45 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

60 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Beam 1.0 - Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in alluminio, schermo in vetro extrachiaro trasparente; finiture: grigio RAL 9006; 1 power LED: 3 LED; max 3W - max 700mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica: 26°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni corpo Ø60x53 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 3W 4000K 700mA 26°.