AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240105DAI BRIGHT2.4 7W 24VDC 3000K DIF INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Diametro di incasso - 70 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072306390

Codice prodotto

L&LCB240105DAI

Cod. produttore

CB240105DAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Diametro di incasso:

70 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

85 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Bright 2.4 - Incasso da esterno (non adatto per immersione); carrabile fino a 2000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato sabbiato; finiture: acciaio inox; 1 power LED High Intensity; 3 power LED; 7W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; ottica: diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS e PID; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,44 kg; dimensioni corpo Ø85x63mm; foro d’incasso ø70 mm; volume tecnico per dissipazione: ø180x125 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc, dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, molla di fissaggio WG0100, nido d’ape WH0201, schermo diffondente, metà trasparente e metà satinato WE0400A, schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero WE0400S. LED bianco 7W 3000K.