AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB18006DSI BRIGHT1.8 1.2W 12VDC RGB DIF SAB INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078718043

Codice prodotto

L&LCB18006DSI

Cod. produttore

CB18006DSI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso da esterno o interno; 1,2W – 12Vdc; 1 mid power LED; colore LED disponibile: RGB; ottiche: diffusa sabbiata; flusso totale: 65; 100; 40 lm per LED (R; G; B); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L di spessore 10mm, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox AISI 316L; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202, accessorio ghiera con molle WG0300 per installazione su pannellature, cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,35kg; dimensioni ø35x65mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in parallelo, con cavo 05RN-F 4x0.5/0.50 - Ø6.5mm; gestione RGB mediante controller a 3 canali con uscite in tensione, max 12Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0300 (spessore minimo 5mm).