AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBB1010100050AZ BERICA_IN1.0 HC 8W 230V 30K ASIM BR AN

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000530116

Codice prodotto

L&LBB1010100050AZ

Cod. produttore

BB1010100050AZ

Produttore

L&L

Berica - Illuminazione a doppia emissione in contesti residenziali e hospitality. Berica unisce un design essenziale dallo spessore estremamente ridotto, a partire da 30 mm, alla pratica funzionalità dell'alimentazione integrata. Questa combinazione rende la famiglia di applique biemissione un'ottima soluzione per chi desidera un apparecchio illuminante discreto che si integri con la parete d'installazione. L'opera di mimesi è totalmente compiuta se si sceglie la versione con primer: un trattamento che rende la superficie del frontale adatta ad essere dipinta con la stessa pittura utilizzata per la parete d’appoggio o eventualmente rivestita con la carta da parati. Berica viene proposta in tre dimensioni, tre diverse tipologie di frontale: convesso, piatto e concavo, e quattro ulteriori finiture, tra cui la nuova verniciatura grigia che replica l’aspetto dell’alluminio anodizzato. Sono quattro le ottiche disponibili, inclusa l’ottica asimmetrica che consente di illuminare il pavimento e il soffitto di corridoi e ambienti di passaggio. L'intera gamma utilizza sorgenti ad alto indice di resa cromatica (CRI >90). Nella versione con lunghezza 340 mm e 620 mm, Berica è disponibile anche in versione DALI+PUSH. Su richiesta, tutte le versioni di Berica sono disponibili con lunghezze diverse da quelle standard.