KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2047GB CAVO NAVALE SH-PC-U 4G1.5 MMQ UNEL S2 NE - N2047GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
7449076991721
Codice prodotto
KUDN2047GB
Cod. produttore
N2047GB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
9.7 mm
Tensione nominale U:
1 V


