KU DISTRIBUTION SRL - KUD11064XB KU 500C 6X0.50 GRIGIO RAL7001 - 11064XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 6
Schermato - sì
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449078744943
Codice prodotto
KUD11064XB
Cod. produttore
11064XB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
6
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Grigio
La serie KU500C e è formata da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/336) in ogni caso, per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C.


