AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD11054B KU 500C 5G0.50 GRIGIO RAL7001

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD11054B KU 500C 5G0.50 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di conduttori - 5

  • Schermato -

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078744868

Codice prodotto

KUD11054B

Cod. produttore

11054B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di conduttori:

5

Schermato:

Colore della guaina esterna:

Grigio

La serie KU500C e è formata da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/336) in ogni caso, per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C.