AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKT8501 Kaffeeautomat Duothek 2x8Tassen 2x850W T

copiacopia
Krups - KEUKT8501 Kaffeeautomat Duothek 2x8Tassen 2x850W T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 16

  • Tipo di brocca - Thermos

  • Potenza - 1700 W

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386362455

Codice prodotto

KEUKT8501

Cod. produttore

KT8501

Produttore

KEU

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

16

Tipo di brocca:

Thermos

Potenza:

1700 W

Colore base:

Nero

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

no

Antisgocciolamento:

Scaldavivande:

no

Filtro acqua:

no

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no